曜日別特売

2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属)

2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属) - ATEN2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属) - ATEN2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属) - ATEN2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属) - ATEN2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属) - ATEN

US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。

仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A適合コンピュータ:接続数:2質量(kg)0.19ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9材質(ケース)プラスチック解像度4096×2160@60Hz (4:4:4)LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite)コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:ワイヤードリモコングリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31393087US3312
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする