曜日別特売

2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応)

2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応) - ATEN2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応) - ATEN2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応) - ATEN2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応) - ATEN2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応) - ATEN2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応) - ATEN

US3310は、マルチポートドックを組み合わせた2ポートUSB-Cドッキングスイッチ(電源パススルー対応)です。この製品を使うことで、ノートパソコンとAndroidスマートフォンの操作をボタン1つで切り替えることができます。US3310は2つの異なるシステムを、ディスプレイ、キーボード、マウス各1台でシームレスに切り替えるとともに、デスクの省スペース化を実現します。クリック切替に便利な付属のワイヤードリモコンは、用途に応じて使い勝手の良い場所に置くことも、人目に付かない場所に隠しておくことも可能です。
4K(3840×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応したUS3310は、2台のソースをほとんど遅延せずに切り替えます。そして、レイアウトを崩すことなくHDMI接続を維持します。さらに、USB 3.2 Gen 1対応で、最大5Gb/sのデータ転送速度を提供しますので、2つのシステムで外部ストレージデバイスからデータを共有したり入れ替えたりするのに便利です。
85WのUSB Power Delivery 3.0(PD 3.0)パススルーに対応しているため、スマートフォンとノートパソコンを同時に充電することができるだけでなく、外付けHDDやゲーム機器といった消費電力の高いデバイスにも十分な電力を供給します。負荷が高いタスクを行う必要がある場合は、スマートフォンをUS3310に接続し、Samsung DeXモードやHuaweiデスクトップモードでワークステーションを構築することで、ノートパソコンとスマートフォンを切り替えながらマルチタスクを進めることができます。
US3310があれば、ユーザーはデスクスペースをコンパクトに収めてホストデバイスをダイレクトに切り替えられると同時に、カスタマイズされたデスクトップ環境を構築することができます。

付属品USB-Cケーブル×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1適合コンピュータ:接続数:2質量(kg)0.33( 0.73 lb )出力ビデオ:HDMI メス×1電源USB-C DC入力 メス×1、ポート1 : 5V/9V/15V/20Vの出力で充電を行うUSB-C PDノートパソコン充電に対応、ポート2 : 最大5V、2Aの出力に対応湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8材質(ケース)アルミニウム最大解像度3840×2160@30Hzコネクタコンピューター(A)USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート1(ノートパソコン)、USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート2ndroid : Samsung DexモードまたはHuaweiデスクトップモード)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:2(White)、(入力)ワイヤードリモコンデバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31393078US3310
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする