EIGERTOOL(アイガーツール)
エアブラシメンテナンスキット
セット内容
【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本
質量(g)
20
先端形状
【ニードル】かまぼこ型
太さ(Φmm)
【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5
ニードル(mm)
Φ1.4
内容量
1セット(11本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31395975
EAB-11
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください