日立産機システム
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
出力(kW)
5.5
潤滑方式
オイルフリー
質量(kg)
234
タンク容量(L)
150
最高使用圧力(MPa)
0.93
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×475×985
騒音レベル(dB(A))
78
吐出空気量(L/min)
620
制御圧力ON-OFF(MPa)
0.78-0.93
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
タンク容量(L)
出力(kW)
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31393060
OBC-5.5UR5
620
0.93
150
5.5
200
78
50
¥
1,129,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31393069
OBC-5.5UR6
620
0.93
150
5.5
200・220
78
60
¥
1,129,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
もっと見る
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった