VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアであるATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDライトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。
10.1インチ 静電容量式タッチパネル
主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応
会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール
仕様パネル:アスペクト比0.6736111111、パネル:コントラスト比33.33402778、パネル:サイズ10.1インチ、パネル:タッチスクリーン静電容量方式、パネル:バックライトLED、パネル:画面タイプTFT-LCD、パネル:色深度8ビット質量(kg)0.68( 1.5 lb )湿度(%RH)10~80% RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.8W:60.70BTU/h、POE:20W:68.24BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:263×177.8×24.5材質(ケース)プラスチックインターフェースイーサネットRJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseTメモリーSDRAM2GB、フラッシュ16GB解像度パネル:1280×800視野角パネル:± 85(水平)、±85(垂直)動作温度(℃)0~40プロセッサークアッドコア保管温度(℃)-10~55電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)パネル:500グリーンマーク認定USBUSB Type-A×1内容量1台