曜日別特売

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) - アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※本商品は受注生産品となります。
全6種類を絞り込む
タイプ
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31396185FSV125-SFN13XPVSFN13X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付360【パイロットバルブ】R1/2Φ270156
852,500
839,800
923,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
31396201FSV125-SFN20XPVSFN20X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付360【パイロットバルブ】R3/4Φ270156
852,500
839,800
923,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
31396210FSV150-SFN13XPVSFN13X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付410【パイロットバルブ】R1/2Φ300183
1,002,500
979,800
1,077,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
31396219FSV150-SFN20XPVSFN20X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付410【パイロットバルブ】R3/4Φ300183
1,002,500
979,800
1,077,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
31396228FSV200-SFN13XPVSFN13X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付510【パイロットバルブ】R1/2Φ396226
1,682,500
1,598,000
1,757,800(税込)
11日以内出荷
返品不可
31396237FSV200-SFN20XPVSFN20X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付510【パイロットバルブ】R3/4Φ396226
1,682,500
1,598,000
1,757,800(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする