曜日別特売

F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)

F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) - アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) - アイエス工業所

給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。
本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。
サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。

仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)取付方式ねじ込み式(テーパねじ)調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)使用温度常温各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)内容量1個
注意
※本商品は、パイロットバルブ(副弁)のみです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※記載の給水停止水位と給水開始水位の調整範囲の数値は静水圧:0.3MPa時の目安です。(公差±15)
※水圧・水量の使用条件によって給水開始・停止水位が変動します。
※上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。
※電極棒等により設定されている満水警報水位、減水警報水位、ポンプ停止・復帰水位との
※上下関係を適切に設定し、定水位弁・パイロットバルブ等の異常を検出できるようにしてください。
※パイロットバルブの取付は、メンテナンスに支障の無いよう、マンホールに近い位置としてください。
※サブマリンフロートの位置は、給水管の吐水口より1m以上離してください。
※給水の勢いにサブマリンフロートが巻き込まれると、正常に動作しないことがあります。
※関係法令等をご確認の上で、適切な吐水口空間を確保してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31396009PVSFN13XR1/2
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31396018PVSFN20XR3/4
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする