カクセー
クロスグランド マルチソーラーライト
懐中電灯とランタンの2WAY仕様のライト。
USB充電だけでなく、ソーラー充電も可能!いざというときの災害対策品としても。
付属品
USBコード約30cm(TYPE-A・TYPE-C
材質
ABS樹脂、PS
寸法(mm)
幅165×高さ110×奥行76
質量(g)
335
バッテリー
リチウムイオン電池※容量2000mAh、
バッテリー容量(Ah)
2
明るさ(Lm)
懐中電灯/220・ランタン/300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31395677
XF-21
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください