カクセー
クロスグランド 多機能ハイパワーライト
400lmで長距離まで明るく、対象を鮮明に照らす『強力照射』×もしもの備えに強い『充電/給電』
付属品
USBコード約96cm(TYPE-A・TYPE-C)
材質
ABS樹脂、AS、TPR
寸法(mm)
幅222×高さ115×奥行108
質量(g)
530
バッテリー
リチウムイオン電池(容量4800mAh)、
バッテリー容量(Ah)
4.8
明るさ(Lm)
懐中電灯/400・ランタン180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31395686
XF-22
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください