EIGERTOOL(アイガーツール)
アイガーハイパーアルカリ電解水
材質
容器:PP、成分:電解アルカリ水
容量(mL)
500
質量(g)
600
pH
10倍希釈後:12.5、原液:13
内容量
1個(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31395991
ESA-500
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください