HDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ)

HDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ) - ATENHDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ) - ATENHDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ) - ATENHDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ) - ATENHDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ) - ATEN

VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。
本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。
JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能
PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能
ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き

仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.21( 0.46 lb )電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応距離最大:3m伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31393105VE1801AUST
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする