VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。
ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。
4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長
HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能
双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)
オーディオ・エンベデッド機能対応
RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.5スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29材質(ケース)メタル制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CECコネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange)グリーンマーク認定内容量1台