曜日別特売

マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)

マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) - TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) - TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) - TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) - TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) - TOKISTAR

埋込フランジタイプの超小型スポットライト

用途
《埋込フランジタイプ》
埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。
フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※灯具本体・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LPS-21.6-24 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1~8灯
※DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1~8灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394907MLCEM01-27K-16D-B灯体:ブラック270016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394916MLCEM01-27K-16D-W灯体:ホワイト270016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394925MLCEM01-27K-24D-B灯体:ブラック270024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394941MLCEM01-27K-24D-W灯体:ホワイト270024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394950MLCEM01-27K-30D-B灯体:ブラック270030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394959MLCEM01-27K-30D-W灯体:ホワイト270030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394968MLCEM01-30K-16D-B灯体:ブラック300016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394977MLCEM01-30K-16D-W灯体:ホワイト300016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394986MLCEM01-30K-24D-B灯体:ブラック300024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31394995MLCEM01-30K-24D-W灯体:ホワイト300024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395011MLCEM01-30K-30D-B灯体:ブラック300030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395020MLCEM01-30K-30D-W灯体:ホワイト300030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395029MLCEM01-35K-16D-B灯体:ブラック350016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395038MLCEM01-35K-16D-W灯体:ホワイト350016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395047MLCEM01-35K-24D-B灯体:ブラック350024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395056MLCEM01-35K-24D-W灯体:ホワイト350024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395065MLCEM01-35K-30D-B灯体:ブラック350030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395081MLCEM01-35K-30D-W灯体:ホワイト350030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395090MLCEM01-40K-16D-B灯体:ブラック400016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395099MLCEM01-40K-16D-W灯体:ホワイト400016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395108MLCEM01-40K-24D-B灯体:ブラック400024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395117MLCEM01-40K-24D-W灯体:ホワイト400024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395126MLCEM01-40K-30D-B灯体:ブラック400030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395135MLCEM01-40K-30D-W灯体:ホワイト400030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395151MLCEM01-50K-16D-B灯体:ブラック500016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395160MLCEM01-50K-16D-W灯体:ホワイト500016
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395169MLCEM01-50K-24D-B灯体:ブラック500024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395178MLCEM01-50K-24D-W灯体:ホワイト500024
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395187MLCEM01-50K-30D-B灯体:ブラック500030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
31395196MLCEM01-50K-30D-W灯体:ホワイト500030
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする