コンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ

コンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ - 住まいスタイルコンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ - 住まいスタイルコンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ - 住まいスタイルコンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ - 住まいスタイルコンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ - 住まいスタイルコンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ - 住まいスタイルコンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ - 住まいスタイルコンソールテーブル風スタンド 焼杉浮造り仕上げ - 住まいスタイル

「伝統美が叶える凛とした佇まい 自然の素材感を
最大限味わえます。」
手仕事による焼杉のシックな光沢と味わい深い
凹凸のある木目が美しいスタンドは、
様々な場所で「ちょっと置きたい」を叶える名脇役。
お庭はもちろん、室内でも観葉植物を置いたり、
サイドテーブルや、おしゃれなディスプレイ台etc...、
多彩な用途でお使い頂けます。
【ご注意】スツールとしてご使用はできません。
-
焼杉スツール風スタンドの魅力-
焼杉(浮造り)とは、天然杉を焼いたあとに塗装し、
表面を削って木目を目立たせる手間暇かけた手法です。
触れたときに心地よい凹凸が感じられ、使いこむほどに愛着が増してゆくシリーズです。
すっきりとした直線の美しさ。木目をいかした
プレーンなデザインは和洋どんなお庭にも馴染みます。
古木のような陰影が美しくレトロ感ある仕上がり。
ヴィンテージ家具がお好きな方にもおすすめ。
室内でサイドテーブルとしても。
お部屋に自然素材の家具が一つあるだけで居心地の
よさが上がります。
大・中・小は入れ子収納が可能。省スペースで
片づけられ、使いたい時にはさっと出せます。
ソファーサイド ベッドサイド コンソールテーブル

用途木製サイドテーブル:室内 フラワースタンド 観葉植物 ソファーサイドテーブル ベッドサイドテーブル ディスプレイ材質天然木ダークブラウン区分組立式仕上ラッカー塗装組立時間2人で約20分
注意
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。
※1点1点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや形のゆがみ、サイズの誤差等がある場合があります。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394180YT-6052Y-DBR1台約3.8kg約600×約250×約520
10,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31394189YT-8068Y-DBR1台約4.6kg約400×約250×約360
13,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31394198YT-4036Y-DBR1台約2.4kg約400×約250×約360
8,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31394207YT-406080Y-DBR1セット【大】約4.6、【中】約3.8、【小】約2.4【大】約800×約270×約680mm、【中】約600×約250×約520、【小】約400×約250×約360
32,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする