曜日別特売

メディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画

メディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 - とうしょうメディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 - とうしょうメディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 - とうしょうメディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 - とうしょうメディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 - とうしょうメディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 - とうしょうメディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 - とうしょうメディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画 - とうしょう

スマホからWi-fiで動画をDVDに録画できるメディアレコーダー
アナログテープ(8mm/VHSテープ)を劣化する前にデジタル永久保存
パソコン不要でDVD・CDへコピーが完結
日本語ガイド画面であんしん操作
wi-fiと専用アプリでスマホ内の動画ファイルをスマ録に転送してDVD-R/RWに焼付
モニターと接続して大画面で視聴可能

用途ダビング マルチダビング PC不要 簡単操作 スマホ 動画 音楽 録音 ビデオ CD DVD デジタル化仕様対応記録メディア:DVD-R/RW、CD-R/RW、USB/SD(64GBまで)付属品ACアダプタ(約1.5m)、AVケーブル(約90cm)、取扱説明書質量(g)468電源(V)100 50/60Hzディスプレイ4.3インチカラー(LCD)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×4.8録音方式CD-R/WAV、USB・SD/WAV・MP3Wi-Fi2.4G録画方式MPG/MP4USB規格USB2.0内容量1台
注意
※本品にスピーカー機能はありません
※著作権法第30条において、個人的または家庭内で使用する範囲内でのみ複製可能です
※コピーガード機能付きの商品の場合、ガード機能を外しての複製は禁止されています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394575DMR-0820
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする