カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット

カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット - UCC(上島珈琲)カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット - UCC(上島珈琲)カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット - UCC(上島珈琲)カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット - UCC(上島珈琲)カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット - UCC(上島珈琲)カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット - UCC(上島珈琲)カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット - UCC(上島珈琲)カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD コーヒー鑑定士の誇りアソートBOXセット - UCC(上島珈琲)

コーヒー鑑定士の誇りアソートBOX付き
自分にとっての「最高の一杯」が楽しめるコーヒーマシン
暮らしになじむ、シンプルでユニセックスなデザイン
独自開発のドリップポッドで、おいしさを左右する「蒸らし」や、「湯温」「抽出温度」に至るまで、プロのハンドドリップの技術を再現
カプセルだけでなくレギュラーコーヒー(粉)も使える
「S t r o n g 」:標準モードよりもコーヒーを濃く抽出できる新機能
「抽出予約」:電源ON から加熱完了までの間にStart ボタンを押すと、加熱完了とともに抽出を開始する機能
「iced」:アイスメニューに最適な抽出量に自動設定する機能
アソートセット内容
【コーヒー鑑定士の誇りアソートBOX】鑑定士の誇り スペシャルブレンド(12個入)×4箱、鑑定士の誇り リッチブレンド(12個入)×4箱

用途ドリップマシン、コーヒーメーカーとして。 UCC 珈琲 コーヒー ドリップポッド エコポッド ドリップコーヒー カフェ ブレンドコーヒー コーヒーメーカー コーヒーマシン コーヒーマシーン ドリップポット 珈琲マシン 珈琲マシーン カプセルコーヒー カプセル式コーヒー バレンタインデー ホワイトデー お返し 母の日 父の日 お中元 お歳暮 ボーナス 入学祝い 入社祝い 入園祝い 転勤 退職祝い 結婚祝い 景品 クリスマス 敬老の日 誕生日 プレゼント ギフト 贈り物 贈答品 引越祝い 新築祝い スターターセット付属品ポッドホルダー、レギュラーコーヒーホルダー、レギュラーコーヒーフィルター、ドリップトレー、着脱水タンク(約700mL)質量(kg)3タンク容量(mL)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29×22.4内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394286DP3(T)+UCC リッチブレンド&スペシャル 96杯ブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31394295DP3(P)+UCC リッチブレンド&スペシャル 96杯アッシュローズ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31394277DP3(W)+UCC リッチブレンド&スペシャル 96杯ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする