藤原産業
【部品】 噴霧器用モーター
噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器のモーターです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
ねじ3本付(XSN3+8×3本)
適合機種
SSA-5/SSA-10用
材質
銅・鉄
内容量
1個
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31394146
FEM1059
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください