【部品】 10mホース完成

【部品】 10mホース完成 - 藤原産業

噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器の10mホース完成(ホースジョイント付)です。

用途噴霧器用交換部品。仕様組立品適合機種SSA-5/SSA-10用材質樹脂・鉄内容量1個
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31394128FWK1016
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする