藤原産業
【部品】 噴霧器用還流弁ホース
噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器の還流弁です。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
止め金具2個付
適合機種
SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂
長さ(mm)
207
内容量
1セット
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31393656
FGH1001
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください