藤原産業
【部品】 噴霧器用スイッチ組4本用
噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器のスイッチです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
過電流保護装置・コード付
適合機種
SSD-3/SSD-5/SSD-5J用
材質
樹脂・銅
内容量
1個
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31393866
FES1001
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください