藤原産業
【部品】 噴霧器用還流弁C
噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器の還流弁Cです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
六角ナット付(XNH-16EC)
適合機種
SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31393830
FVV1010
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください