Panasonic(パナソニック)
ディンプルキー採用ワイヤ錠
スペアキー対応可能、不正開錠されにくいディンプルキー3本式
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本
ワイヤー長(mm)
700
ロック
鍵式
太さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398258
NSAJ089B
ブラック
¥
1,909
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31398267
NSAJ089F
クリア
¥
1,909
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください