曜日別特売

防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等全長(mm)1620全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)990~1015照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20×2.125 HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)149~181サドルの高さ(mm)780~940施錠方法後輪:ワイヤ錠走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)内容量1台
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31398581BE-FZ032-TC-G2O.Cグリーン
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31398599BE-FZ032-TC-Vデニムブルー
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31398565BE-FZ032-TC-Bマットナイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31398590BE-FZ032-TC-Tヌバックブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする