曜日別特売

防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925変速機なし(シングルギア)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE適応身長(cm)145以上施錠方法後輪:ワイヤ錠走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)内容量1台
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31398608BE-FSW012-TC-Bマットジェットブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31398617BE-FSW012-TC-Gブルーイッシュグリーンメタリック
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31398626BE-FSW012-TC-Nマットクラウディグレー
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする