日立産機システム
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)
質量(kg)
319
出力(kW)
5.5
容量(L)
内蔵タンク:32、推奨タンク:150
最高圧力(MPa)
0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)
吐出し空気量(L/min)
620
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×805×1475
騒音レベル(dB(A))
58
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31397339
POD-5.5MR5
50
¥
2,019,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31397348
POD-5.5MR6
60
¥
2,019,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
商品説明動画
参考になった