曜日別特売

オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式

オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式 - 日立産機システム

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

質量(kg)67出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×455×580回転速度(min-1[r.p.m])920内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397305OBC-5.5UCR
629,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする