井上工具
アメゴムコーキングヘラ Rタイプ
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。
コーナー面もキレイに仕上がるRタイプ。
用途
サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。
仕様
アメゴム貼替式
材質
本体部分:ポリプロピレン●ゴム部分:アメゴム
色
ホワイト
タイプ
Rタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31399938
15720
【替ゴム】15723
R2.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
31399947
15721
【替ゴム】15724
R5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
31399956
15722
【替ゴム】15725
R7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください