井上工具
アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。
凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途
サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。
仕様
アメゴム貼替式
材質
本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム
色
ホワイト
タイプ
平面タイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31399911
15700
30
【替ゴム】15703
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
15日以内出荷
31399920
15701
38
【替ゴム】15704
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
31399929
15702
45
【替ゴム】15705
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください