井上工具
アメゴム貼替用 平面タイプ
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。
裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。
アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途
アメゴムコーキングヘラの貼替用。
材質
アメゴム
色
ブラウン
タイプ
平面タイプ
入数(枚)
2
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31399965
15703
30
15700
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
31399981
15704
38
15701
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
31399990
15705
45
15702
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください