曜日別特売

USB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応)

USB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応) - ATENUSB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応) - ATENUSB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応) - ATENUSB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応) - ATENUSB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応) - ATENUSB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応) - ATENUSB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応) - ATEN

UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。

適合コンピュータ:USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル、接続数:1性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)、Micro SDカードスロット×1 (Micro SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)質量(g)186出力ビデオ:HDMI メス×2電源USB-C メス×1湿度(%RH)0~80% RH, Non-condensing消費電力DC5V:18WBTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16材質(ケース)アルミニウム解像度シングルビュー:7680×4320、3840× 2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートLAN:Gigabit Ethernet メス×1オーディオ3.5mm ステレオ4極 マイクロフォン&ヘッドフォンジャック ×1デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス(各ポートの最大出力 5V、5W)×3、USB-C 3.2 Gen 1 メス(最大出力 5V、5W)×1グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397741UH3240
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする