曜日別特売

8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ

8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ - ATEN8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ - ATEN8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ - ATEN8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ - ATEN8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ - ATEN8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ - ATEN8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ - ATEN

US3311は、KVMスイッチにUSB-C接続の多機能マルチポート(USB Type-Aポート×4、DisplayPort×1、USB-C PD入力×1、DCジャック入力×1)を一体化し、USB周辺機器の共有とPD充電の機能を追加した製品です。この製品を利用することで、複数のUSB周辺機器とDisplayPortモニターを2台のホストデバイスで共有できるようになり、周辺機器を取り外して機器に接続し直す必要が無くなり、快適な環境で効率的良く作業を行うことが出来ます。
・USB 3.2 Gen 1準拠
・解像度 - 最大8K(7680×4320)および4K(3840×2160@144/120/60Hz*)対応
・PD 3.0対応 - 最大100WのUSB PD充電に対応(電源パススルー対応)
・USBデバイス用USB 3.2 Gen 1ポートを4か所搭載
・DisplayPort経由の高速切替 - 約3秒で切替
・マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS、iPadOS、Android

仕様最大入力電力定格:DC12V、3.3A適合コンピュータ:CPU1:USB-C メス×1、CPU2:USB-C メス×1、接続数:2質量(kg)0.35( 0.77 lb )出力ビデオ:DisplayPort メス×1電源DCジャック×1(12V、3.3A)、USB-C メス×1、ポート1:5V、9V、15V、20V出力でのUSB-C PDノートパソコン充電をサポート、ポート2:最大5V、3A出力をサポート湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:1.68W:117BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8材質(ケース)アルミニウム解像度3840×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 120Hz、3840×2160 @ 144Hz、7680×4320動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:2(White)、(入力)ポート切替ボタンデバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×4グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397750US3311
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする