USB Type-Aポート搭載のPC/ノートパソコンから20m離れたUSB-CデバイスにUSB信号を延長
最大5Gbpsのデータ転送速度のUSB 3.2 Gen 1仕様をサポート
USB-Cメスポート側に脱落防止用のネジ穴を用意、軽量かつ小型設計により柔軟性と安全な相互接続が可能
マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS
プラグアンドプレイ - ドライバー不要
追加電源アダプター付属
仕様USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)、ダウンストリーム:USB-C 3.2 Gen 1 メス×1付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.53ケーブル長(m)20湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:65×12.2×12材質(ケース)プラスチックインターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度データ:最大5GbpsUSBポートUSB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1グリーンマーク認定内容量1本