SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】

SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 - SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 - SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 - SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 - SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 - SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 - SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 - SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 - SecuSTATION

遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです

用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)126 x 140 x 105質量(g)354首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720防塵防水性能IP66撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報機能通知:人/動体供給電源DC12V 1Aフレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB内容量1台
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。
※最大連続視聴時間は10分です。それ以上の長時間視聴する場合には再接続が必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397811SC-DG48
21,820
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31397820SC-DG48-32GB
27,270
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31397829SC-DG48-64GB
32,720
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31397838SC-DG48-128GB
43,630
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする