TOP
シャッターロックLED120
暗い時に便利なLEDライト付キー、ダストシャッターでほこりや砂から鍵穴を守ります。
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本(内LED付1本)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
1200
ロック
鍵式
太さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398398
-
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください