TOP
ループロック
カラフルなケーブルロックで、巻いてコンパクトにすることが可能です。ループタイプで様々な使い方が可能です。1800mmのロングサイズ、複数代の自転車をまとめて固定する際に便利
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
シリンダーキー3本
色
ピンク
ワイヤー長(mm)
1800
ロック
鍵式
太さ(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398529
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください