L-STAR
LOCK#4
アルミキーヘッドで軽量!
用途
自転車防犯チェーン錠
長さ(mm)
1200
色
グレー
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
チェーン3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398355
#4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください