L-STAR
LOCK#6
ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。
用途
自転車防犯ワイヤー錠
色
マットブラック/ホワイト
ワイヤー長(mm)
2000
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398371
#6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください