L-STAR
LOCK#2
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途
自転車防犯ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
1800
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398337
#2
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31398346
#2
レッド
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください