アンプを安全に運び、そのままステージへ。GATOR Cases G-112A 1x12コンボアンプトランスポーターケースは、大切なギターアンプを衝撃から守りながら、ステージ上でのスタンドとしても機能する革新的な設計です。頑丈な木製フレームと耐久性の高いナイロン素材の組み合わせにより、優れた保護性能を発揮。内部の厚さ20mmのフォームはアンプを優しく包み込みます。さらに、牽引ハンドルとホイールを搭載しているため、重いアンプの運搬も驚くほどスムーズ。ケースのトップ部分は補強されたハードトップで、アンプスタンドとして最大70kgまで支え、演奏中の振動によるズレを防ぐレールも備えています。
1x12インチのコンボアンプにフィットする専用設計。
強化されたハードトップ仕様で、そのままアンプスタンドとして使用可能(耐荷重70kg)。
127mm厚の木製フレームと頑丈なナイロン素材の外装で、高い耐久性を実現。
内部は**20mm厚のトリコット発泡体(フォーム)**で覆われ、優れた保護性能とアンプへの傷つき防止。
持ち運びに便利な牽引ハンドルと**ホイール(キャスター)**を搭載。
ケーブルなどのアクセサリー収納に役立つ外部ポケットを装備。
アンプのステージ上での安定性を高めるレール付き。
ツアーや頻繁な移動を伴うギグに最適な堅牢性と機能性。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ギターアンプケース、コンボアンプトランスポーター
型番: G-112A
素材: 木製フレーム(1/2インチ厚)、ナイロン(外装)、トリコットフォーム(内装20mm厚)
対応アンプサイズ: 1x12インチ コンボアンプ
内寸:
長さ: 635mm (25インチ)
幅/奥行き: 305mm (12インチ)
高さ: 495mm (19.5インチ)
外寸:
長さ: 730mm (28.74インチ)
幅: 415mm (16.34インチ)
高さ: 640mm (25.2インチ)
耐荷重(スタンドとして使用時): 70kg (約154.3ポンド)
重量: 約12.02kg (26.5ポンド)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408503875


