アコースティックベース用ギグケース

アコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Case

アコースティックギターを究極に保護し、どこへでも。GATOR Cases G-PG ACOUSTIC Pro-Goシリーズ ギグバッグは、大切なアコースティックギターをあらゆる運搬の衝撃から守り、快適な移動を可能にするプロフェッショナルなギグバッグです。楽器全体を覆う超極厚のパッド入りサイドウォールと、肌触りの良いマイクロフリース素材の内装が、卓越した保護性能を提供。楽器の底部を衝撃から守るボディブロック内部衝撃吸収材は着脱可能で、様々なボディサイズのアコースティックギターに対応します。さらに、急な雨にも対応する保護レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップと、快適なキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。
超極厚パッド入りサイドウォールが、アコースティックギターを多角的に保護。
楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。
ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、幅広いボディ長に対応。
悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属し、専用ポケットに収納可能。
マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。
タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。
優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。
ネックとエンド部のパッドは着脱可能で、ネック角度のついたギターや大きなサイズの楽器にも柔軟に対応。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: アコースティックギター用ギグバッグ
型番: G-PG ACOUSTIC
素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)
内寸:
全長: 約117.0 cm (46.1インチ)
ボディ長: 約58.9 cm (23.2インチ)
ボディ上部幅: 約30.5 cm (12.0インチ)
くびれ部幅 (Middle Bout): 約37.6 cm (14.8インチ)
ボディ下部幅 (Lower Bout): 約42.4 cm (16.7インチ)
深さ (Body Height): 約14.0 cm (5.5インチ)
外寸:
長さ: 約120.4 cm (47.4インチ)
幅: 約48.0 cm (18.9インチ)
高さ: 約23.1 cm (9.1インチ)
重量: 約3.91 kg (8.61ポンド)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408534466

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397865G-PG ACOUSTIC / AcousticG bag
40,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする