エレキギター用ギグケース(2本収納)

エレキギター用ギグケース(2本収納) - GATOR Caseエレキギター用ギグケース(2本収納) - GATOR Caseエレキギター用ギグケース(2本収納) - GATOR Caseエレキギター用ギグケース(2本収納) - GATOR Caseエレキギター用ギグケース(2本収納) - GATOR Caseエレキギター用ギグケース(2本収納) - GATOR Caseエレキギター用ギグケース(2本収納) - GATOR Caseエレキギター用ギグケース(2本収納) - GATOR Case

2本のエレキギターを安全に、そしてスマートに運搬。GATOR Cases G-PG ELEC 2X Pro-Goシリーズ デュアルエレキギターギグバッグは、究極の保護性能と使いやすさを両立させたプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚パッド入りサイドウォールと、楽器を優しく包み込むマイクロフリース素材の裏地が、2本のギターをあらゆる衝撃や傷から徹底的に守ります。それぞれのギターには独立した収納スペースがあり、ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。急な雨にも対応する保護レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、充実したアクセサリー収納も魅力です。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップと、強化されたキャリーハンドルにより、2本のギターを携えての移動も快適でスマートに。
2本のエレキギターを個別かつ安全に収納できるデュアルコンパートメント設計。
超極厚パッド入りサイドウォールと、楽器に優しいマイクロフリース素材の裏地が、優れた保護性能を提供。
ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。
悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属し、専用ポケットに収納可能。
マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。
タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、充実したアクセサリー収納スペースを装備。
強化されたキャリーハンドルと頑丈なジッパーで、耐久性と使いやすさを両立。
ヘッド角がきつめのモデル(Gibson等)にはご使用いただけない場合があります。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: デュアルエレキギター用ギグバッグ
型番: G-PG ELEC 2X
素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)
内寸 (1本あたり):
全長: 約109.0 cm (42.9インチ)
ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)
ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)
くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)
ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)
深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)
外寸:
長さ: 約114.8 cm (45.2インチ)
幅: 約38.6 cm (15.2インチ)
高さ: 約28.4 cm (11.2インチ)
重量: 約4.5 kg (10.0ポンド)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408534442

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397890G-PG ELEC 2X /2X ElectricG bag
49,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする