コンガバッグ

コンガバッグ - GATOR Caseコンガバッグ - GATOR Caseコンガバッグ - GATOR Caseコンガバッグ - GATOR Caseコンガバッグ - GATOR Caseコンガバッグ - GATOR Caseコンガバッグ - GATOR Caseコンガバッグ - GATOR Case

打楽器奏者のための、スマートな運搬ソリューション。GATOR Cases GP-CONGA-W ホイール搭載コンガバッグは、大切なコンガを安全かつ快適に持ち運べるよう設計されたパッド入りソフトケースです。耐久性に優れた600デニールナイロン製外装と、厚さ約10mmのパッド入り内部が、衝撃や擦れから楽器を守ります。底部は補強されており、安心感もプラス。内側に調節可能なストラップを備え、様々なサイズのコンガにフィットします。さらに、内蔵ホイールとドラッグハンドル、快適なキャリーストラップとショルダーストラップにより、一人でも簡単に重いコンガを運搬可能。外部ポケットにはアクセサリーも収納でき、練習からライブまであらゆるシーンで活躍します。
耐久性に優れた600デニールナイロン製外装と強化された底部が、コンガを確実に保護します。
内部には約10mm厚のパッドと、コンガを固定する調節可能な内部ストラップを備え、傷や衝撃から楽器を守ります。
運搬を容易にする内蔵ホイールとドラッグハンドルを装備。
持ち運びをサポートする快適なキャリーストラップとショルダーストラップを装備。
楽譜や小物などを収納できる外部アクセサリーポケットを搭載。
さまざまなサイズのコンガ(最大12 1/2インチまで)に対応可能。
軽量で収納しやすいソフトケース設計。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: コンガバッグ、パーカッションバッグ
型番: GP-CONGA-W
素材: 600デニールナイロン (外装)、パッド (内装)
対応コンガサイズ: 最大12 1/2インチまで
内寸:
長さ: 17.0インチ (約43.2 cm)
幅: 17.0インチ (約43.2 cm)
高さ: 29.0インチ (約73.7 cm)
外寸:
長さ: 17.0インチ (約43.2 cm)
幅: 17.0インチ (約43.2 cm)
高さ: 29.0インチ (約73.7 cm)
重量: 5.2ポンド (約2.4 kg)
運搬機能: ホイール、ドラッグハンドル、キャリーストラップ、ショルダーストラップ
カラー: ブラック
JANコード: 0716408503936

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397847GP-CONGA-W / Padded Conga Bag
19,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする