タイムレコーダー

タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]

パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。
パソコンにつないでデータ活用も!

仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別質量(kg)4電源(V)AC100±10%(50/60Hz)出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績定格電力(W)19定格電流(A)0.5対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定最大処理能力200人設置方式据置き、または壁掛け時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)印字文字2色(黒・赤)使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット内蔵音【メロディ】4曲時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31403106MRS-700I
280,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする