曜日別特売

タイムレコーダー

タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]

機能・性能にこだわったタイムレコーダー。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
赤印字機能。[BX6100/6200]
外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]
自動欄移動機能。[BX6100/6200]
当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。

質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31403088BX-6100-W待機時2/定格8
95,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
31403097BX-6200-W待機時2/定格10
115,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする