曜日別特売

ベルポスト ペンケース トライアングルM

ベルポスト ペンケース トライアングルM - セキセイベルポスト ペンケース トライアングルM - セキセイ

※日常にさりげない上質を。高級感のあるPUレザーを使用したシンプルで使いやすいペンケース。
高級感のあるPUレザー使用。
コンパクトながら収納力抜群。
仕事や勉強のお供に。
大きく開くので中身が取り出しやすい。ペン約10本収容可能。

材質【POP】紙ネイビーブルー材質(本体)PU、ナイロン寸法(縦×横×奥行)(mm)55×185×42(※ファスナー飛び出し部分除く)収容数ペン約10本程度(ペンの種類によって異なります)材質(ファスナー)樹脂、亜鉛合金繰り返し・詰め替え対応内容量1冊
注意
※物の詰め込みすぎや重量のあるものを入れると破損の原因になります。
※変形・変質の恐れがあるため、火気や熱源の近くでのご使用・保管はお避けください。
※摩擦、雨、汗、水などにより色落ちする可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31403946BP-5710-15
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする