セキセイ
アゾンガラスペン先スペアコーン型
ガラス&シリコンの異素材の組み合わせが、今までにない、新感覚のガラスペン〈シリコン〉。ペン先の交換は、軸から引き抜くだけで簡単にできます。
※新感覚の描きごこちガラスペン〈シリコン〉専用のペン先スペア
仕様
ガラスペン先スペア(アゾン(R) ガラスペン〈シリコン〉専用 ペン先)
材質
ガラス
包装
10本(箱)、200本(梱)
ペン先長さ(mm)
31
ペン先
コーン型
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※ガラスペン先は1点1点手作りのため、ねじり具合、サイズなどに個体差があります。
※ガラスのザラつきでインクがかすれやすいなどの場合には、説明書を参考に、付属の研磨用 紙やすりで調節してください。(らせん状の溝の部分は研がないようにご注意ください。)
※本商品は繊細なガラス製ですので落下や衝撃などには十分にご注意ください。破損した場合の修理などはお受けできません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31403858
AX-523-00
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください