曜日別特売

アゾンガラスペン〈シリコン〉コーン型

アゾンガラスペン〈シリコン〉コーン型 - セキセイアゾンガラスペン〈シリコン〉コーン型 - セキセイアゾンガラスペン〈シリコン〉コーン型 - セキセイアゾンガラスペン〈シリコン〉コーン型 - セキセイアゾンガラスペン〈シリコン〉コーン型 - セキセイ

ガラス&シリコンの異素材の組み合わせが、今までにない、新感覚のガラスペン。ソフトで弾力のあるシリコン素材は、握りやすく、軽量化も実現、軽いタッチで筆記ができます。ペン先が着脱できる仕様なので、ペン先が破損して交換が可能です。ペン先の交換は、軸から引き抜くだけで簡単にできます。
※新感覚の描きごこち「ガラスペン・シリコン軸」

付属品研磨用 紙やすり付材質シリコン、ガラス軸径(Φmm)11ホワイト軸長(mm)125包装10本(箱)、100本(梱)ペン先長さ(mm)【玉ねぎ型】29【コーン型】31ペン先コーン型直径×高さ(mm)【軸】11×125繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ガラスペン先は1点1点手作りのため、ねじり具合、サイズなどに個体差があります。
※ガラスのザラつきでインクがかすれやすいなどの場合には、説明書を参考に、付属の研磨用 紙やすりで調節してください。(らせん状の溝の部分は研がないようにご注意ください。)
※本商品は繊細なガラス製ですので落下や衝撃などには十分にご注意ください。破損した場合の修理などはお受けできません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31403840AX-8523-00
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする