曜日別特売

グロワール パスケース

グロワール パスケース - レイメイ藤井グロワール パスケース - レイメイ藤井グロワール パスケース - レイメイ藤井グロワール パスケース - レイメイ藤井グロワール パスケース - レイメイ藤井グロワール パスケース - レイメイ藤井グロワール パスケース - レイメイ藤井グロワール パスケース - レイメイ藤井

コンパクトな片面窓でカードの使い分けに

仕様窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付材質表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)収納カード:85×55本体質量(g)12本体サイズ(mm)W70×H101×D5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31403045GLP1303Bブラック
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
31403061GLP1303Cブラウン
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
31403070GLP1303Kネイビー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
31403079GLP1303Nグレー
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする