曜日別特売

高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY

高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY - 旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY - 旭エンジニアリング

ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。
伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。
独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。
パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。

仕様
【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など
【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など
適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合内容量1巻
関連資料:(3.4MB) (0.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31401338#0916
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする