曜日別特売

ダストボックスミニ

ダストボックスミニ - イナバダストボックスミニ - イナバダストボックスミニ - イナバダストボックスミニ - イナバダストボックスミニ - イナバダストボックスミニ - イナバダストボックスミニ - イナバダストボックスミニ - イナバ

景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。
床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)
メッシュ床タイプ:型番末尾 M
パネル床タイプ:型番末尾P
使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。
セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)
簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。

内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31402826DBN-106ML36.9サンドベージュXミストグレー997メッシュ床追加棟(2棟目以降)
80,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402835DBN-106PL39.3サンドベージュXミストグレー997パネル床追加棟(2棟目以降)
84,000
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402851DBN-126ML43.4サンドベージュXミストグレー997メッシュ床追加棟(2棟目以降)
92,000
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402860DBN-106M44.2サンドベージュXミストグレー997メッシュ床基本棟(単体)
94,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402869DBN-126PL45.9サンドベージュXミストグレー997パネル床追加棟(2棟目以降)
96,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402878DBN-106P46.6サンドベージュXミストグレー997パネル床基本棟(単体)
98,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402887DBN-126M50.7サンドベージュXミストグレー997メッシュ床基本棟(単体)
106,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402896DBN-126P53.2サンドベージュXミストグレー997パネル床基本棟(単体)
110,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402905DBN-147M64.6サンドベージュXミストグレー1024メッシュ床基本棟(単体)
140,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402921DBN-147P68.2サンドベージュXミストグレー1024パネル床基本棟(単体)
146,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402930DBN-187M75.9サンドベージュXミストグレー1024メッシュ床基本棟(単体)
161,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402939DBN-106ML-281.1サンドベージュXミストグレー997メッシュ床2連結タイプ
174,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402948DBN-187P79.7サンドベージュXミストグレー1024パネル床基本棟(単体)
167,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402957DBN-106PL-285.9サンドベージュXミストグレー997パネル床2連結タイプ
182,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402966DBN-1012M87.6サンドベージュXミストグレー997メッシュ床2連結タイプ
186,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402975DBN-126ML-294.1サンドベージュXミストグレー997メッシュ床2連結タイプ
198,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31402991DBN-1012P92.5サンドベージュXミストグレー997パネル床2連結タイプ
194,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31403000DBN-126PL-299.1サンドベージュXミストグレー997パネル床2連結タイプ
206,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31403009DCN-149M98.4サンドベージュXミストグレー1315メッシュ床基本棟(単体)
211,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31403018DCN-149P102サンドベージュXミストグレー1315パネル床基本棟(単体)
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31403027DCN-189M114サンドベージュXミストグレー1315メッシュ床基本棟(単体)
241,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31403036DCN-189P117.8サンドベージュXミストグレー1315パネル床基本棟(単体)
247,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154595DBN-106MFL FG36.9フランネルグレー997メッシュ床追加棟(2棟目以降)
80,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154611DBN-106PFL FG39.3フランネルグレー997パネル床追加棟(2棟目以降)
84,000
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154620DBN-126MFL FG43.4フランネルグレー997メッシュ床追加棟(2棟目以降)
92,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154629DBN-106MF FG44.2フランネルグレー997メッシュ床基本棟(単体)
94,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154638DBN-126PFL FG45.9フランネルグレー997パネル床追加棟(2棟目以降)
96,000
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154647DBN-106PF FG46.6フランネルグレー997パネル床基本棟(単体)
98,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154656DBN-126MF FG50.7フランネルグレー997メッシュ床基本棟(単体)
106,000
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154665DBN-126PF FG53.2フランネルグレー997パネル床基本棟(単体)
110,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154681DBN-147MF FG64.6フランネルグレー1024メッシュ床基本棟(単体)
140,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154690DBN-147PF FG68.2フランネルグレー1024パネル床基本棟(単体)
146,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154699DBN-187MF FG75.9フランネルグレー1024メッシュ床基本棟(単体)
161,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154708DBN-106MFL-2 FG81.1フランネルグレー997メッシュ床2連結タイプ
174,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154717DBN-187PF FG79.7フランネルグレー1024パネル床基本棟(単体)
167,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154726DBN-1012MF FG87.6フランネルグレー997メッシュ床基本棟(単体)
186,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154735DBN-106PFL-2 FG85.9フランネルグレー997パネル床2連結タイプ
182,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154751DBN-1012PF FG92.5フランネルグレー997パネル床基本棟(単体)
194,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154760DBN-126MFL-2 FG94.1フランネルグレー997メッシュ床2連結タイプ
198,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154769DBN-126PFL-2 FG99.1フランネルグレー997パネル床2連結タイプ
206,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154778DCN-149MF FG98.4フランネルグレー1315メッシュ床基本棟(単体)
211,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154787DCN-149PF FG102フランネルグレー1315パネル床基本棟(単体)
217,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154796DCN-189MF FG114フランネルグレー1315メッシュ床基本棟(単体)
241,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58154805DCN-189PF FG117.8フランネルグレー1315パネル床基本棟(単体)
247,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする